• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Klemschroef, Type: 1

Artikelnummer: 279815 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX25
Schroefdraad M7×0,75
Lengte L 18 mm
Aanhaalmoment 8,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 279815 1
EAN/GTIN 4062406352035
Nummer fabrikant 279815 1