Snelwisselhouder met cilindrische boring, Type: A

Artikelnummer: 318300 A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type A
Geschikt voor nr. 318000 A
Boring-⌀ 30 mm
Lengte 80 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318300 A
EAN/GTIN 4045197316158
Nummer fabrikant BS 11/30/80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 2 klemschroeven.

Toepassing:

Voor de opname van morseconushulzen nr. 318400.

Downloads en documenten

Geschikte producten