• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Eco-uitbreidingsset, Schachtbreedte b: 16mm

Artikelnummer: 317900 16
Korting
€ 77,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtbreedte b 16 mm
Inwendige koeling ja
Voor schachthoogte H1 16 mm
Totale lengte L1 79 mm
Lengte L2 25 mm
Totale hoogte H 20 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 317900 16
EAN/GTIN 4045197716705
Nummer fabrikant 317900 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor koelmiddeloverdracht aan Eco-systeem-klemdraaihouder en steekdraaihouder.
  • Geschikt voor AXA snelwissel-beitelhouder nr. 318100 en PARAT wisselhouder nr. 316120316160.
  • De toevoer vindt plaats via een slangaansluiting links, rechts of aan de achterzijde.

Levering:

Inclusief stoppen en snelkoppeling (G 1/8 inch) voor slangaansluiting met buiten-⌀ 6 mm. Koppelingslengte 17,4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan