Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding 200

Artikelnummer: 313205 200
Prijs instellen 3 Stuk (81,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte L 90 mm
Breedte B 22 mm
Groefbreedte A 20 mm
Boringafstand b 40 mm
Breedte tussenstuk D 10 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313205 200
EAN/GTIN 2050001928955
Nummer fabrikant 0157101

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Voor het opnemen van harde of zachte opzetbekken. Bevestigingsschroeven voor opzetbekken worden meegeleverd.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.