HM90 E90A-D1.25-3-W1.25XL Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102147
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102147
EAN/GTIN 7291075115666
Nummer fabrikant 3102147
L-nummer L23980 2850

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6,3″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3,96″

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND) 5,159″
  • hoofdlengte (LH): 4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 6,3″
  • hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 3,96″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles