HM90 E90A-D1.00-3-W1.00XL Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102144
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102144
EAN/GTIN 7291075115635
Nummer fabrikant 3102144
L-nummer L23980 1641

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5,51″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3,11″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
  • aantal doorsneden (NFunctionale lengte: 3LF): 4,369″
  • hoofdlengte (LH): 3,15″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 5,51″
  • hoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 3,11″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles