HM90 E90A-D20-2-W20-XL Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3102131
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102131
EAN/GTIN 7291075114850
Nummer fabrikant 3102131
L-nummer L23980 2676

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 59 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 105 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 59 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles