APK D .75-1.12-W.75FE lange spiraal frezen met APKT/R-10 Snijplaten

Artikelnummer: 3100273
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100273
EAN/GTIN 7291075088861
Nummer fabrikant 3100273
L-nummer L23980 2051

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 1,15″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3-1/2″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,15″
  • aantal flengtes (NOF): 1
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-lengte 2 (OHAL): 1
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles