• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krachtspanhouder, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 302865 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname BT 40
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302865 20
EAN/GTIN 4045197549075
Nummer fabrikant 302865 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Flexibel spanbereik door middel van spantangen.
  • Spankracht tot 1000 Nm.

Uitvoering - afbeelding:

Axiale uitsparingen aan de binnenzijde voorkomen effectief het doorglijden van het gereedschap.
Grote radiale stijfheid door herhalingsnauwkeurig spannen tegen een aanligvlak voorkomt de afbuiging en zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid en lange gereedschapsstandtijden.
T-groeven nemen olie en vet op zodat een betrouwbare draaimomentoverbrenging is gegarandeerd.
Absoluut soepel draaien van de spanmoer.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400.
Aantrekbouten nr. 308760308795.
Spantangen nr. 309566309570.

Downloads en documenten

Geschikte producten