Aantrekbout 45° afgedicht, zonder boring, Geschikt voor conus: 30

Artikelnummer: 308760 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aantrekbouten-norm: MAS 403

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 30
Boringeigenschap zonder boring
Aantrekbouten-norm MAS 403
Kraag-⌀ D 16,5 mm
Kop-⌀ D1 11 mm
Totale lengte L 43 mm
L1 23 mm
Schroefdraad M M12
Maximaal aanhaalmoment 20 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 30
Sleutelwijdte 13 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308760 30
EAN/GTIN 4045197648013
Nummer fabrikant 308760 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.