• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen ⌀ DS 32 mm, vanaf zeskant: 9mm

Artikelnummer: 290344 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

vanaf zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 32 mm
Inwendige koeling ja
geschikt voor zeskant 9 mm - 11 mm
Nuttige lengte L1 30 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 8 mm
Middenverplaatsing L3 4,5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 8,5 mm
Schroef 290399 1
Schachtlengte Ls 100 mm
Schacht Combischacht
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290344 9
EAN/GTIN 4045197965653
Nummer fabrikant 290344 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan