• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Uitlijnhulp voor bewerkingscentrum, Type: 2

Artikelnummer: 290397 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

L1 50 mm
L2 5 mm
Producttype Uitlijnhulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290397 2
EAN/GTIN 4045197929594
Nummer fabrikant 290397 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor controle van de spindelpositie met meetklok.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

T.b.v.:

Spiebaansteekhouders nr. 290350290359: Maat 2

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan