GHSR 12-3-JHP-SL Grooving and Turning Side Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant on Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801927
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801927
EAN/GTIN 7291075322613
Nummer fabrikant 2801927
L-nummer L23920 2137

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 4 mm, snijbreedte min (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,8 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles