GHDR 25.4-5-JHP Groef- en draaigereedschap met kanaal voor hogedrukkoelmiddel

Artikelnummer: 2801799
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801799
EAN/GTIN 7291075304879
Nummer fabrikant 2801799
L-nummer L23920 1087

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,252″, minimale snijbreedte (CWN) 0,197″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 1/2″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,252″minimale snijbreedte (CWN): 0,197″
  • functionele breedte (WF): 0,92″
  • koplengte (LH): 1,81″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles