GHDL 25.4-3-JHP Groef- en draaigereedschap met koelkanalen voor hogedrukvloeistof

Artikelnummer: 2801794
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801794
EAN/GTIN 7291075304824
Nummer fabrikant 2801794
L-nummer L23920 1066

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,157″, minimale snijbreedte (CWN) 0,11″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 0,36″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,157″minimale snijbreedte (CWN): 0,11″
  • functionele breedte (WF): 0,95″
  • -koplengte (LH): 1,73″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles