CGPAD 3R-T16 Adapters for CUT-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2801213
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801213
EAN/GTIN 7291075166378
Nummer fabrikant 2801213
L-nummer L23920 2500

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 42 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 42 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles