Leuningframe SG kopse kant Steigerbreedte 1,9 m

Artikelnummer: 27997
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27997
EAN/GTIN 4031405279971
Nummer fabrikant 027997

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle steigers van de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Aanvulling op veiligheidsreling (stocknummer 27952 – 27994)

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Steigerbreedte: 1900 mm
  • Hoogte: 2000 mm
  • Lengte: 1100 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap