Marco de barandilla SG cara final Ancho del andamio 1,9 m

Número de artículo: 27997
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27997
EAN / GTIN 4031405279971
Número del fabricante 027997

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los andamios del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Suplemento de barandilla de seguridad (n.º de existencias 27952 – 27994)

Característica:

  • Anchura: 50 mm
  • Anchura de andamiaje: 1900 mm
  • Altura: 2000 mm
  • Longitud: 1100 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas