• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, ⌀-Bereik insteek D1 / D2: 110/170mm

Artikelnummer: 273828 110/170
Korting
€ 209,00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-Bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 110 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 170 mm
Inzetsoort rechts
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 18 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273828 110/170
EAN/GTIN 4045197867810
Nummer fabrikant 273828 110/170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 − 50% verlagen.
Maximale voeding 0,025 mm.