{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A25R SVJBR/L16 | |
Instelhoek κ | 142 graden | |
geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 28 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 4,6 mm | |
Spanhoogte L2 | 24 mm | |
Halsbreedte L4 | 16,5 mm | |
Koplengte L1 | 44 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 8 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261124 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197778383 | |
Nummer fabrikant | 261124 25/16 |