• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaten voor micro-uitdraaikoppen

Artikelnummer: 237625 6,9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 6,9 mm
Voor type D07
maximale boringdiepte 30 mm
Spindelbereik-⌀ 6,9 mm - 8,1 mm
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237625 6,9
EAN/GTIN 4045197681539
Nummer fabrikant 237625 6,9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor micro-uitdraaikoppen nr. 237495 en nr. 237498.
Met adapter kunnen snijplaten nr. 237625 worden gebruikt.
Uitdraaibereik-⌀ 6,9 – 19,1 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan