KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS 40

Artikelnummer: 236655 40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiAlN
⌀ d2 8 mm
Geschikt voor boorkroon 40 − 45 mm
Geschiktheid RVS / gietijzer
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236655 40
EAN/GTIN 4047109090125
Nummer fabrikant V95 10032.0090

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.