KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 30 mm

Artikelnummer: 235505 30
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 30
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ABS
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 90 mm
Afkoppellengte LA 130 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 090408 32-..
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 161 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235505 30
EAN/GTIN 4047109026735
Nummer fabrikant U11 53000

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen