Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-14-kant-profiel

Artikelnummer: 2169-11
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169-11
EAN/GTIN 4000896118847
Nummer fabrikant 2169-11
L-nummer L60140 3288

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van oliefilters en oliefilterhuizen van kunststof
  • 14-kant Sleutelwijdte 84 mm
    Los- en vastdraaien van oliefilterhuizen van kunststof bijv. op- MERCEDES-BENZ V6 dieselmotoren OM642 o.a. voor 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639
  • (De)montage brandstoffilter behuizingsdeksel op MERCEDES-BENZ type 213 met OM 654
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12″, resp.
    buitenzeskant: 24 mm
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-14-kant-profiel
  • Diameter: 97 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.27 kg