Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de 14 aristas exteriores

Número de artículo: 2169-11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2169-11
EAN / GTIN 4000896118847
Número del fabricante 2169-11
Número L L60140 3288
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de filtros de aceite y carcasas de filtros de aceite de plástico
  • 14 aristas Ancho de llave 84 mm
    Accionamiento de carcasas de filtro de aceite de plástico, p. ej., en motores diésel MERCEDES-BENZ V6 OM642, entre otros para 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639
  • Accionamiento de la tapa de carcasa del filtro de combustible MERCEDES-BENZ tipo 213 con OM 654
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″, o
    hexágono exterior: 24 mm
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de 14 aristas exteriores
  • Diámetro: 97 mm
  • Peso neto (kg): 0.27 kg