• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Frees-wisselplaat APMT 133504 ER, voor Softcut® frees, HB7520

Artikelnummer: 215321 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,42 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,85 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.888 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 133504 ER
Type ST900
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215321 ST900
EAN/GTIN 4045197601179
Nummer fabrikant 215321 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
340
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
260
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.