• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Transfer versterking onesize

Artikelnummer: 213490180010onesize
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kniekussen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213490180010onesize
EAN/GTIN 7330509473528
Nummer fabrikant 213490180010onesize
L-nummer L00980 2139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
Hitteoverdrachtsversterking

Details
Druk - Blåkläder
Aan te brengen met een transfermachine, 165°C, 5 bar, 15 seconden

Maatvoering
150x250 mm

Omschrijving:

  • Wij hebben speciaal voor arbeiders in een knielende houding, zoals betonwerkers, loodgieters, vloerenleggers en dakdekkers, een hittebestendige versterking ontwikkeld
  • De versterking wordt aangebracht op broeken of andere kledingstukken die aan veel slijtage worden blootgesteld en verlengt zo de levensduur ervan
  • Maak uw knieën of andere delen van uw lichaam veilig met deze uitstekende versterking
  • De versterking is waterdicht

Levering:


20 pak (voor toepassing op 10 broeken)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan