• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Renf. Thermo. - pack X10 paires onesize

Réf.: 213490180010onesize
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Protège-genoux

Identification et classification

Référence article 213490180010onesize
EAN / GTIN 7330509473528
Réf. fabricant 213490180010onesize
Article hors catalogue L00980 2139
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
Renforcement par transfert thermique
Détails
Impression - Blåkläder
À appliquer avec une machine à transfert, 165°C, 5 bars, 15 secondes

Mesures
150x250 mm

Description:

  • Nous avons développé un renfort à transfert thermique spécialement pour les travailleurs en position agenouillée, comme les bétonneurs, les plombiers, les poseurs de sols et les couvreurs
  • Le renfort s'applique sur les pantalons ou autres vêtements exposés à une forte usure et prolonge ainsi leur durée de vie
  • Assurez-vous de protéger vos genoux ou d'autres parties de votre corps avec cet excellent renfort
  • Le renfort est imperméable

Livraison:


20 packs (pour une application sur 10 pantalons)

Conseillers produits et services

Connectez-vous