Aftrekhaak incl. klemstukken met snelverstelling 250 mm

Artikelnummer: 2015846
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2015846
EAN/GTIN 4036976123999
Nummer fabrikant 2015846

Omschrijving

Omschrijving:

1 extra slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haak op de traverse

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 27 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 2,0 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 13,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7,5 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 250 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen