• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hard Shell jas UNIQUE, Unisex, Korenblauw/Zwartblauw, Maat S

Artikelnummer: 18601-411-11010 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 18601-411-11010 S
EAN/GTIN 5711074721474
Nummer fabrikant 18601-411-11010 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het stretchmateriaal is elastisch in alle richtingen en biedt ongekende bewegingsvrijheid waar niets strakker of lastig is
  • Het multifunctionele stretchmateriaal combineert een laag gewicht met een zeer hoge duurzaamheid en is ook waterdicht
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon met verstelbare elastische snoeren
  • verbeterde zichtbaarheid in de omgeving met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ultiem stretchmateriaal met laag gewicht en hoge duurzaamheid
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Sluiting met waterdichte rits en interne beschermstrip
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Borstzakken met ritssluiting
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken met ritssluiting
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 87% polyamide/13% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 200 g/m²
  • ULTIEME STRETCH. Twill.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • NL 343 3/3

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan