• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca Hard Shell UNIQUE, Unisex, Blu grano/blu nero, Dim. S

Codice art.: 18601-411-11010 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18601-411-11010 S
EAN / GTIN 5711074721474
Codice del produttore 18601-411-11010 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il tessuto elasticizzato è elastico in tutte le direzioni e offre una libertà di movimento insuperabile in cui nulla si stringe o si fastidi
  • Il tessuto elasticizzato multifunzionale combina peso ridotto con durata molto elevata ed è anche impermeabile
  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Cappuccio removibile e foderato, con corde elastiche regolabili
  • maggiore visibilità nell'ambiente con l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Tessuto elasticizzato di ultima generazione con peso ridotto e lunga durata
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Chiusura con zip impermeabile e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • La parte posteriore è estesa
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 87% poliammide/13% elastane
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 200 g/m²
  • MASSIMA ELASTICITÀ. Twill.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/3

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello