Surftest SJ-210S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″.

Artikelnummer: 178-564-12D
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
Producttype Contourmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 178-564-12D
EAN/GTIN 4946368848839
Nummer fabrikant 178-564-12D
L-nummer L40700 905

Omschrijving

Omschrijving:

Mobiele meter voor eenvoudige en nauwkeurige oppervlakteruwheidsmeting. De Surftest SJ-210 biedt u de volgende voordelen: Sondeersysteem met gebruiksvriendelijke en intuïtieve menunavigatie. Draagbaar systeem op batterijen voor metingen dicht bij de productie. De . 6,0 cm. [2,4″] groot LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting biedt een uitstekende afleesbaarheid, zelfs in ongunstige lichtomstandigheden. Ondersteunt vele normen, zoals DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS en door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden. Verschillende aanvoersnelheden breiden het toepassingsgebied uit. Berekeningsresultaten, gewogen profielen, BAC-curve en ADC-curve kunnen worden weergegeven. Ondersteunt 21 talen. Te bedienen via toetsen aan de voorzijde en onder het openschuifdeksel.

Kenmerk:

Bereik: 360 µm
Stroomvoorziening: AC-adapter of oplaadbare batterij