VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 7,5mm

Artikelnummer: 123740 7,5
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja, met 40 bar
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm recht spanvlak
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 0080 mm
Opnametolerantieklasse h$05
Schachtdiameter 8 mm
Schachtuitvoering HA
Snijkantdiameter, min. 7,5 mm
Snijkantdiameter, max. 7,5 mm
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Spaangroeflengte 340 mm
Aantal snijkanten 2
Spoedrichting rechts
Spiraalhoek, min. 30 graden
Hoek, 1e trap 135 graden
Productaanduiding (type) H
Pilotboor noodzakelijk ja
Materiaal VHM
Coating TiAlN
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte 349 mm
Nuttige lengte 328,8 mm
Totale lengte 385 mm
Gewicht 126 g
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Norm Werksnorm
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Gekleurde ring groen
Verspaningsstrategie HPC
Producttype volboor
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123740 7,5
EAN/GTIN 4045197498212
Nummer fabrikant 123740 7,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
75
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 4 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie fg6 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 40×D en 50×D is een pilotboring tot maximale boordiepte met pilotboor nr. 122736 en een co-pilotboring 20×D met co-pilotboor nr. 123691 absoluut noodzakelijk.Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.

Downloads en documenten

Geschikte producten