Glazenwassersladder middenstuk 5 sporten

Artikelnummer: 12006
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder voor glazenwasser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12006
EAN/GTIN 4031405120068
Nummer fabrikant 012006
L-nummer L90110 594

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder voor glasreiniger
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
  • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Afhankelijk van de selectie kunnen maximaal vier afzonderlijke onderdelen worden gecombineerd, aangezien de staande hoogte van 5,0 m niet mag worden overschreden
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 120 kg

Kenmerk:

  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 1650 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 120 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 340 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 5 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Buitenste breedte onder: 430 mm

Geschikte producten

Accessoires