• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Overtrekschoenen, 50-delige set, wit, Type: PVC

Artikelnummer: 098398 PVC
Korting
€ 52,20
Prijs instellen 50 Stuk (0,23 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.407 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleur wit
Setinhoud 50
Maat overschoen 40 - 46
Producttype Wegwerp overtrekschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098398 PVC
EAN/GTIN 4045197978004
Nummer fabrikant 098398 PVC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Overtrekschoen van microporeus vlies met elastiek. Flexibel en ademend.
PVC-antislipzool voor langere gebruiksduur.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt tegen ziekteverwekkers, elektrische ontlading en beperkt tegen vloeibare chemicaliën.
  • Over schoeisel dragen.
  • Na gebruik weggooien.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen mechanische en thermische gevaren.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.