Multinorm-poloshirt XL

Artikelnummer: 091703 XL
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multinormkleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur marineblauw / geel
Uniseks-maat XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091703 XL
EAN/GTIN 7330509891292
Nummer fabrikant 343817418933XL

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Multinorm-poloshirt met lange mouwen in combinatie met ideale antistatische eigenschappen en hoog draagcomfort.
  • Mouwafsluiting met boorden.
  • Polokraag met korte knoopsluiting.
  • Gesegmenteerde reflecterende strepen voor maximale flexibiliteit.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, klasse 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen