Poloshirt Classic Lincoln S

Artikelnummer: 090254 S
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Fijne was

Productdetails

Technische gegevens

Serie Lincoln
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Fijne was
Kleur rood
Uniseks-maat S
Producttype Poloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090254 S
EAN/GTIN 7332413521814
Nummer fabrikant 028244-35-4

Omschrijving

Uitvoering:

Klassiek poloshirt met moderne snit en sluiting met 3 knopen in dezelfde kleur. Geribbelde boorden bij kraag en mouw.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Kraagwijdte Borstomvang Tailleomvang Heupomvang Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen