• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Polo Classic Lincoln, rouge, Taille unisexe: S

Réf.: 090254 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Taille du collier cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition du tissu: 100% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Lincoln
Sexe Homme
Composition du tissu 100% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C linge délicat
Couleur rouge
Taille unisexe S
Type de produit Polo

Identification et classification

Référence article 090254 S
EAN / GTIN 7332413521814
Réf. fabricant 028244-35-4
Fabricant/personne responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Description

Exécution:

Polo classique de coupe moderne, avec patte 3 boutons, de la même couleur. Col et poignets avec bordures en côtes tricotées.
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
Connectez-vous