• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lijmpistool MobileGlue, Artikelnummer producent: 84684

Artikelnummer: 083385 84684
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelnummer producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GlueMatic 5011
Energievoorziening Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Opwarmtijd 1,5 min
maximale ⌀ van de lijmstick 11 mm
maximale capaciteit 20 g/min
Producttype Lijmpistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083385 84684
EAN/GTIN 4007841084684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-hete-lijmpistool MobileGlue 5011 voor draadloos werken tot 90 minuten. Grote capaciteit van ca. 20 g/min, korte opwarmtijd van slechts 1,5 min.

Levering:

Lijmpistool met verwisselbare mondstukken, zonder lijmsticks.
Zonder accu en lader.