Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET 30 l

Artikelnummer: 082923 30

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 570 mm
Apparaatbreedte 355 mm
Apparaathoogte 320 mm
Lengte inzetkorf 443 mm
Breedte inzetkorf 238 mm
Reinigingsbak lengte 570 mm
Reinigingsbak breedte 330 mm
Reinigingsbak hoogte 200 mm
Inhoud reinigingsbak 30 l
Nominale inhoud 20,6 l
Verwarmingsvermogen 1.200 W
Ultrasoon piekvermogen 1.200 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 1.500 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 11,2 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082923 30
EAN/GTIN 2050001962720
Nummer fabrikant 101644+100005

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Staande apparaten: PRESET − getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.
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
    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen