{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Apparaatlengte | 355 mm | |
| Apparaatbreedte | 290 mm | |
| Apparaathoogte | 320 mm | |
| Lengte inzetkorf | 240 mm | |
| Breedte inzetkorf | 181 mm | |
| Reinigingsbak lengte | 297 mm | |
| Reinigingsbak breedte | 238 mm | |
| Reinigingsbak hoogte | 200 mm | |
| Inhoud reinigingsbak | 12 l | |
| Nominale inhoud | 9 l | |
| Verwarmingsvermogen | 800 W | |
| Ultrasoon piekvermogen | 800 W | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Nominale spanning | 230 V | |
| Wattage | 1.000 W | |
| Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee | |
| Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | nee | |
| Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee | |
| Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee | |
| Gewicht | 7,3 kg | |
| Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
| Artikelnummer | 082923 12 | |
| EAN/GTIN | 2050001962713 | |
| Nummer fabrikant | 101640 + 100004 |