Haakse slijper Deadman AGVKB24

Artikelnummer: 077162 AGVKB24
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AGVKB-24-230 EKX DMS
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.400 W
Maximaal toerental 6.500 min-1
Maximale vibratie volgens EN 2,7 m/s2
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 68 mm
Gewicht 5,9 kg
Dodemansschakeling ja
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Dodemansschakelaar; FIXTEC
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077162 AGVKB24
EAN/GTIN 4058546293628
Nummer fabrikant 4933471463

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:
  • Stofdichte PROtector-motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
  • Herstartbeveiliging.
  • Draaibaar handvat met trillingdemping.
  • Asvergrendeling.

Uitvoering met dodemansschakelaar, die onmiddellijk na het loslaten uitschakelt.
Haakse slijper met RAPIDSTOP™-rem en veiligheidskoppeling.
Afneembare stofbescherming beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van de motor.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.
inclusief FIXTEC-snelspanmoer.