Kraftform Kompakt W 2 Service, 35-delig

Artikelnummer: 05135870001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135870001
EAN/GTIN 4013288209542
Nummer fabrikant 05135870001
L-nummer L60020 4199

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte gereedschapsset met de belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten.
  • Met VDE handgreep incl.
  • 12 VDE klingen; 1 Joker dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; met de ongelooflijk snelle 1/4″ ratel Zyklop Speed incl.
  • accessoires; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder; 7 bits, 25 mm lang; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Voordeel:

  • De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
  • Hand- en machinedoppen (non-impact) met kogelgroef en kraag aan achterzijde voor optimale grip
  • 1 Joker dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden.
  • VDE-geïsoleerde Kraftform-handgreep en wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
  • Set verpakt in robuust stoffen etui

Levering:

  • Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.4 x 2.5 x 60 mm; 1x 6002 Joker Double Open end wrenches: 10 x 13 x 167 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen