6003 Joker 15 set 1 ringsteeksleutel-set, 15-delig

Artikelnummer: 05020302001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020302001
EAN/GTIN 4013288222657
Nummer fabrikant 05020302001
L-nummer L60020 4750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen.
  • Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap.
  • Laten steeksleutels zich dan ook zodanig aanpassen dat er meer aanzetmogelijkheden komen? Door de bek 7,5° te buigen en een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kon het aantal aanzetpunten worden verdubbeld.
  • Bij meermaals verdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp.
  • schroefkoppen elke 15° worden 'vastgegrepen'.
  • De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.
  • De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.
  • De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.
  • De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.
  • Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: Kleurcodering op maat.
  • De Joker etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Voordeel:

  • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
  • De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
  • Slanke, 15° gebogen ringzijde
  • Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Levering:

  • 6003 Joker 15 Set 1 Combination wrench set, 15 pieces; 15x 6003 Joker Combination wrench: 5.5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 9x120 mm, 17x190 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 19x230 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen