12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbitdop 2054X, maat M10, lengte 110 mm

Artikelnummer: 03161110
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03161110
EAN/GTIN 4018754007073
Nummer fabrikant 03161110
L-nummer L60010 2883

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne schroeven met meerdere tandwielen (XZN®)
  • DIN 2324
  • Speciale lengtes
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 110 mm
  • L2: 72 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Nr.: 2054X
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 130 g