Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Gereedschap, voor u gemaakt. Dat is GARANT - al 50 jaar.
GARANT – Intelligent gereedschap voor maximale betrouwbaarheid.
GARANT gereedschap garandeert plezier in uw werk. Ook voor de komende 50 jaar.
Het aanbod: meer dan 55.000 gecertificeerde gereedschappen voor alle toepassingsgebieden in de hoogste kwaliteit.
GARANT-knowhow: ontwikkeld met gebruikers, leveranciers en 12 van onze eigen technologiecentra.
Een succesverhaal: al 50 jaar elke dag aan uw zijde en bekroond met meer dan 55 onderscheidingen.
Kwaliteitsbelofte: 10 jaar garantie op GARANT-producten.*
Ontdek de GARANT producten uit verschillende toepassingsgebieden
De GARANT Powercard
De complete verzekering voor uw GARANT draaggereedschap.
GARANT freesgereedschappen met Powercard-opschrift worden bij aankoop automatisch gratis geleverd met de GARANT Powercard. Met deze garantiekaart kan het draaggereedschap bij slijtage of beschadiging binnen een jaar na aankoop eenvoudig worden vervangen.
Zo eenvoudig is het: 1. Stuur ons de defecte gereedschapshouder samen met de GARANT Powercard. 2. U ontvangt gratis een nieuwe GARANT-gereedschapshouder van hetzelfde type.
Maximale kwaliteit en productiviteit zonder risico! Neem bij vragen contact op met onze technische adviseurs..
Andere interessante onderwerpen
HOOFDTHEMA'S
GARANT referenties
Ontdek hoe we onze klanten hebben geholpen bij het optimaliseren van hun inkoop- en productieprocessen.
GARANT Productions
Eersteklas bedrijfsinrichtingen.
HOLEX. Absoluut ongecompliceerd. Opvallend slim.
Snel, eenvoudig en slim: vind voor elke eis het juiste gereedschap en ga direct aan de slag.
EXTRA INFORMATIE
Onze belofte van kwaliteit. Uw toegevoegde waarde.
GARANT-kwaliteit omvat:
Meer dan 55.000 GARANT-producten uit toepassingsgebieden zoals verspaning, spantechniek, handgereedschap, fabrieksuitrusting en meer
Ons eigen ontwikkelteam, twaalf eigen technologiecentra en gecertificeerde testprocedures
Productie in 's werelds beste productiefaciliteiten
Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
10 jaar garantie op GARANT-producten*
* 10 jaar garantie op het materiaal en de fabricage van de GARANT-producten bij normaal gebruik, met uitzondering van normale slijtage door mechanische belasting en alle elektronische componenten en ESD-producten. * 10 jaar garantie op het materiaal en de fabricage van de GARANT-werkplaatsuitrustingproducten bij normaal gebruik, met uitzondering van normale slijtage door mechanische belasting en in containers ingebouwde werkplaatsuitrusting en alle elektronische componenten.
Design en functie voor winnaars
GARANT staat voor innovatieve technologie en uitstekende functionaliteit - in combinatie met een uniek design. Dit is de afgelopen jaren bewezen door talrijke designprijzen:
Betrouwbaar en nauwkeurig: onze verspaningsoplossingen staan voor topprestaties. Dit maakt uw werk eenvoudiger en u productiever.
Spantechniek
U kunt vertrouwen op onze gereedschappen met opspantechnologie: Betrouwbaar. Flexibel. Sterk.
Slijptechniek
We bieden je het nodige schuurgereedschap om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Veelzijdig, precies en efficiënt - net als jij.
Hand- en meetgereedschap
Ze zullen snel je favoriete gereedschap worden: met onze hoogwaardige hand- en meetgereedschappen werk je moeiteloos en altijd betrouwbaar.
PBM
In welke situatie je je ook bevindt: Onze persoonlijke beschermingsmiddelen passen altijd bij jou en je taken. Flexibel, robuust en dynamisch.
Bedrijfsinrichting
Richt je werkplek in precies zoals jij het nodig hebt - je kunt ons systeem flexibel combineren. Zodat het u elke dag intelligente ondersteuning biedt.
Wij helpen u om de grenzen van uw productie te verleggen
Sommige bewerkingstaken vereisen gewoon specialisten. En bij het bewerken van speciale materialen hebt u gereedschappen nodig zoals de GARANT Master gereedschappen. Zij zijn de probleemoplossers bij speciale toepassingen en verhogen uw productiviteit door optimale benutting. Ze laten zelfs speciale gevallen aanvoelen als normaal dagelijks werk!
Wij hebben het intelligente systeem dat uw processen sneller maakt.
Bij ons is alles goed doordacht. Wij ontwikkelen onze GARANT gereedschappen en fabrieksapparatuur als een systeem - en dat maakt uw werk eenvoudiger. Neem bijvoorbeeld ons inrichtingsconcept GARANT GridLine: hiermee kunt u uw werkruimte flexibel inrichten volgens een modulair principe met op elkaar afgestemde componenten die u moeiteloos kunt combineren. U zult ook onder de indruk zijn van het uitstekende design.
Wij maken UW tool die altijd op een superieure manier aan uw eisen voldoet.
Wij weten dat de beste gereedschappen in teamverband worden gemaakt: Onze superieure GARANT 5-assige spanklem Xpent hebben we samen met onze klanten ontwikkeld. Het resultaat: een 5-assige klem die precies is afgestemd op de behoeften van machinefabrikanten. De klembereiken kunnen snel worden omgebouwd en de bekken kunnen modulair worden vervangen. Dit betekent dat één GARANT Xpent meerdere klemmen kan vervangen.
Direct kopen
Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:
Gevonden producten:
{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Er zijn geen producten gevonden voor uw zoekterm
Controleer uw invoer of pas het artikelnummer/de artikelcode aan
Artikel kan niet besteld worden.
Services kunnen niet zonder het overeenkomstige artikel worden besteld. Voeg de service toe aan het gewenste artikel.
Voor dit artikel zijn verdere configuraties op de productpagina nodig.
Controleer deze specificatie of pas het artikelnummer/de artikelcode aan.