HELISLOT schijffrees met flens 80/10 mm

Artikelnummer: 227720 80/10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 80 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 10
Aantal wisselplaten 10
Schachtuitvoering met boring
Maximale insnijdiepte ae max 22,5 mm
Kraaglengte L1 27 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Groefbreedte ap 10 mm
Fabrikantnummer FDN D080-10-22-XN09
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227720 80/10
EAN/GTIN 7291075430851
Nummer fabrikant 3343097

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen