HELISLOT schijffrees met flens 100/10 mm

Artikelnummer: 227712 100/10
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 100 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 10
Aantal wisselplaten 10
Schachtuitvoering met boring
Maximale insnijdiepte ae max 26 mm
Kraaglengte L1 26,5 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Groefbreedte ap 14 mm
Fabrikantnummer FDN D100-14-27-XN13
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227712 100/10
EAN/GTIN 7291075311235
Nummer fabrikant 3106537

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen