{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 25 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 39 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,7 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,08 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221104 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075393309 | |
Nummer fabrikant | 3336689 |