DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm

Artikelnummer: 220359 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 10 mm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Snijmateriaal VHM
Verzinkboorpunthoek 90
Norm Fabrieksnorm
Fasenfrezen 45
Type N
Aantal snijkanten Z 6
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
⌀ D2 2
Afkoppellengte L1 4
Totale lengte L 12,5 mm
DUO-LOCK interface DL10
Aanbevolen aanhaalmoment 20 mm
Sleutelwijdte SW 8 Nm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220359 10
EAN/GTIN 4034221102973
Nummer fabrikant DL10E1016UK1000W90DA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.